Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01037.037.0175 Μπουλόνι άροτρο, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 25PK | CG8JYR 41TU14

FABORY U01037.037.0175 Μπουλόνι άροτρου, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8JYR Μοντέλο: U01037.037.0175Cross Ref: 41TU14 / 177W01

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Γωνία κεφαλής80 έως 82 βαθμούς.
Επικεφαλής Ντία.0.708 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος1 3 / 4 "
Τύπος μπουλονιού αρότρουΜπουλόνι τετράγωνου λαιμού
Τετράγωνο πλάτος0.313 "
ΑρχικόASME B18.9
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7191
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01037.037.0175 Μπουλόνι άροτρου, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5, 25PK
€16.33 /πακέτο