Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51500.120.0030 Μπουλόνι μεταφοράς, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός A2, 25PK | CG8HQX 54FV03

FABORY M51500.120.0030 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, βαθμός A2, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HQX Μοντέλο: M51500.120.0030Cross Ref: 54FV03

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€42.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα30
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.29.35 σε 30.65mm
Ύψος κεφαλιού6.95 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος30mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος8.75mm
Τετράγωνο πλάτος12.70mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1336
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51500.120.0030 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, βαθμός A2, 25PK
€42.01 /πακέτο