Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51500.100.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Διαβάθμιση A2, 10PK | CG8HQV 54FV01

FABORY M51500.100.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8HQV Μοντέλο: M51500.100.0100Cross Ref: 54FV01
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
€35.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα100
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.23.35 σε 24.65mm
Ύψος κεφαλιού5.38 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος100mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος6.60mm
Τετράγωνο πλάτος10.58mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6934
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51500.100.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 10PK
€35.06 /πακέτο