Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51500.100.0035 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός A2, 50PK | CG8HQL 54FT92

FABORY M51500.100.0035 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HQL Μοντέλο: M51500.100.0035Cross Ref: 54FT92
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
€50.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα35
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.23.35 σε 24.65mm
Ύψος κεφαλιού5.38 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος35mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος6.60mm
Τετράγωνο πλάτος10.58mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4981
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51500.100.0035 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, βαθμός A2, 50PK
€50.68 /πακέτο