Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51500.060.0025 Μπουλόνι καροτσιού, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός A2, 100PK | CG8HPJ 54FT67

FABORY M51500.060.0025 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HPJ Μοντέλο: M51500.060.0025Cross Ref: 54FT67 / 179U75
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
€30.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα25
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.15.45 σε 16.55mm
Ύψος κεφαλιού3.88 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος25mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος4.60mm
Τετράγωνο πλάτος6.48mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8433
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51500.060.0025 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 100PK
€30.86 /πακέτο