Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51500.060.0020 Μπουλόνι καροτσιού, Μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Κατηγορία A2, 100PK | CG8HPH 54FT66

FABORY M51500.060.0020 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8HPH Μοντέλο: M51500.060.0020Cross Ref: 54FT66
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
€29.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα20
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.15.45 σε 16.55mm
Ύψος κεφαλιού3.88 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος20mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος4.60mm
Τετράγωνο πλάτος6.48mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7542
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51500.060.0020 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 100PK
€29.54 /πακέτο