Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51500.050.0016 Μπουλόνι μεταφοράς, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Βαθμός A2, 100PK | CG8HPA 54FT59

FABORY M51500.050.0016 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, βαθμός A2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8HPA Μοντέλο: M51500.050.0016Cross Ref: 54FT59 / 179U67
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
€23.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα16
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.12.45 σε 13.55mm
Ύψος κεφαλιού3.3 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος16mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος4.10mm
Τετράγωνο πλάτος5.48mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3969
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51500.050.0016 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, βαθμός A2, 100PK
€23.53 /πακέτο