Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.160.0080 Μπουλόνι μεταφοράς, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 10PK | CG8EBV 54FM21

FABORY M08250.160.0080 Μπουλόνι μεταφοράς, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EBV Μοντέλο: M08250.160.0080Cross Ref: 54FM21

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€51.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα80
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.37.20 σε 38.80mm
Ύψος κεφαλιού8.95 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος80mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος12.90mm
Τετράγωνο πλάτος16.70mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6371
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.160.0080 Μπουλόνι μεταφοράς, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 10PK
€51.10 /πακέτο