Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.120.0090 Μπουλόνι μεταφοράς με παξιμάδι, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 25PK | CG8EBH 54FM10

FABORY M08250.120.0090 Μπουλόνι μεταφοράς με παξιμάδι, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EBH Μοντέλο: M08250.120.0090Cross Ref: 54FM10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα90
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.29.35 σε 30.65mm
Ύψος κεφαλιού6.95 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος90mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος8.75mm
Τετράγωνο πλάτος12.70mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.381
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.120.0090 Μπουλόνι μεταφοράς με παξιμάδι, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 25PK
€66.64 /πακέτο