Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.080.0130 Μπουλόνι μεταφοράς, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK | CG8EAA 54FL79

FABORY M08250.080.0130 Μπουλόνι μεταφοράς, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EAA Μοντέλο: M08250.080.0130Cross Ref: 54FL79 / 179U23

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€61.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα130
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.19.35 σε 20.65mm
Ύψος κεφαλιού4.88 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος130mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος5.60mm
Τετράγωνο πλάτος8.58mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8174
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.080.0130 Μπουλόνι μεταφοράς, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK
€61.46 /πακέτο