Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01030.060.0020 Square Head Bolt, M6 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BRX 38CG78

FABORY M01030.060.0020 Μπουλόνι τετράγωνης κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Class 8.8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BRX Μοντέλο: M01030.060.0020Cross Ref: 38CG78

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα20
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού6 mm
επικεφαλής ΤύποςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
επικεφαλής Πλάτος6 mm
Μήκος20mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Τύπος μπουλονιού τετραγωνικής κεφαλήςΜπουλόνι τετράγωνης κεφαλής
ΑρχικόDIN 479
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμοί έως 302 βαθμοί
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Στυλ νήματοςΠλήρης
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5058
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01030.060.0020 Μπουλόνι τετράγωνης κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Class 8.8, 100PK
€89.99 /πακέτο