FABORY L21520.080.0040 Double-End Threaded Stud, 50mm Length, 600PK | CG7XLX 178J71

FABORY L21520.080.0040 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 50 mm, 600 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XLX Μοντέλο: L21520.080.0040Cross Ref: 178J71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€322.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα με σπείρωμα
Μήκος50ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)10 mm
Μήκος σπειρώματος (B)22 mm
Μέγεθος νήματοςΜ8-1.25 χιλιοστά
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Σπείρωμα Rod Shank Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0003
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L21520.080.0040 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 50 mm, 600 PK
€322.47 /πακέτο