FABORY L16000.240.0001 Μπουλόνι ματιού, 1,800 Kg Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, M24X3 Μέγεθος σπειρώματος, 15PK | CG7XJN 176D04

FABORY L16000.240.0001 Μπουλόνι ματιού, 1,800 Kg φορτίο εργασίας, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος M24X3, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XJN Μοντέλο: L16000.240.0001Σταυρός: 176D04

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€352.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι ματιών
Μάτι μέσα Dia.50 mm
Μάτι έξω από το Dia.90.0 mm
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος126.0 mm
Σανκ Ντία.24 mm
Μήκος κνήμης36.0 mm
Ώμος Dia.50.00mm
Μήκος ώμου40.0mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
Όριο φόρτου εργασίας1,800 kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.012
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L16000.240.0001 Μπουλόνι ματιού, 1,800 Kg φορτίο εργασίας, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος M24X3, 15PK
€352.72 /πακέτο