FABORY B70420.075.0550 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 30PK | CG7PGX 166X74

FABORY B70420.075.0550 Άγκυρα σφήνας, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 30PK

Είδος: CG7PGX Μοντέλο: B70420.075.0550Σταυρός: 166Χ74
€996.62 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός303 και 304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 5 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,880
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70420.075.0550 Άγκυρα σφήνας, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 30PK
€996.62 /πακέτο