FABORY B70420.062.0600 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 42PK | CG7PGT 166X70

FABORY B70420.062.0600 Άγκυρα σφήνας, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 42PK

Στοιχείο: CG7PGT Μοντέλο: B70420.062.0600Σταυρός: 166Χ70
€845.46 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 3 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός303 και 304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 3 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος4 13 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7,480
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70420.062.0600 Άγκυρα σφήνας, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 303 And 304 Grade, Άγκυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, 42PK
€845.46 /πακέτο