FABORY B70411.087.0600 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 7/8-9, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος αγκύρωσης 7/8 ιντσών, 20PK | CG7PFV 166X49

FABORY B70411.087.0600 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 7/8-9, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 7/8 ιντσών, 20PK

Είδος: CG7PFV Μοντέλο: B70411.087.0600Σταυρός: 166Χ49
€252.55 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4"
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)12,980
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70411.087.0600 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 7/8-9, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 7/8 ιντσών, 20PK
€252.55 /πακέτο