FABORY B70411.062.0600 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 42PK | CG7PFG 166X37

FABORY B70411.062.0600 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 5/8-11, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 5/8 ιντσών, 42PK

Στοιχείο: CG7PFG Μοντέλο: B70411.062.0600Σταυρός: 166Χ37
€303.28 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 3 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 3 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος3 13 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7,480
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70411.062.0600 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 5/8-11, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 5/8 ιντσών, 42PK
€303.28 /πακέτο