FABORY B70411.050.0700 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 1/2-13, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, 60PK | CG7PFB 166X32

FABORY B70411.050.0700 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 1/2-13, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 1/2 ιντσών, 60PK

Είδος: CG7PFB Μοντέλο: B70411.050.0700Σταυρός: 166Χ32
€285.10 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος5
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,280
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70411.050.0700 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 1/2-13, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 1/2 ιντσών, 60PK
€285.10 /πακέτο