FABORY B55205.062.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.095 ίντσες, 750 PK | CG7NXR 42KU97

FABORY B55205.062.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.095 ίντσες, 750 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7NXR Μοντέλο: B55205.062.0001Cross Ref: 42KU97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€376.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.095 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.21 / 32 "
Υλικό πλυντηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίου316
Πλυντήριο OD1 5 / 16 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.747
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B55205.062.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.095 ίντσες, 750 PK
€376.52 /πακέτο