FABORY B38405.025.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.094 ίντσες, 3300 PK | CG7FXU 42JY18

FABORY B38405.025.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.094 ίντσες, 3300 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7FXU Μοντέλο: B38405.025.0001Cross Ref: 42JY18

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.094 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.9 / 32 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΜέσω του Hardened
Πλυντήριο OD5 / 8 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.756
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38405.025.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.094 ίντσες, 3300 PK
€230.46 /πακέτο