FABORY B38403.031.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.125 ίντσες, 2000PK | CG7FXH 42JY08

FABORY B38403.031.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.125 ίντσες, 2000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7FXH Μοντέλο: B38403.031.0001Cross Ref: 42JY08

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.125 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.11 / 32 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΗ υπόθεση σκληρύνθηκε
Πλυντήριο OD3 / 4 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5836
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38403.031.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.125 ίντσες, 2000 PK
€270.85 /πακέτο