FABORY B38400.025.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.063 ίντσες, 9600 PK | CG7FVM 42JX67

FABORY B38400.025.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.063 ίντσες, 9600 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7FVM Μοντέλο: B38400.025.0001Cross Ref: 42JX67

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€326.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.063 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.9 / 32 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD1 / 2 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.905
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38400.025.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.063 ίντσες, 9600 PK
€326.29 /πακέτο