FABORY B38160.075.0001 Ροδέλα με φτερά, πάχος 0.125 ίντσες, 120 PK | CG7FNF 156C65

FABORY B38160.075.0001 Πλυντήριο φτερών, πάχος 0.125 ίντσες, 120 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7FNF Μοντέλο: B38160.075.0001Κωδ. Σταυρού: 156C65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€199.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 4 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.125 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.25 / 32 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD3"
Τύπος πλυντηρίουΜεγάλο OD παχύ επίπεδο πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7861
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38160.075.0001 Πλυντήριο φτερών, πάχος 0.125 ίντσες, 120 PK
€199.29 /πακέτο