FABORY B38130.087.0001 Flat Washer, 0.165 Inch Thickness, 140PK | CG7FLA 42JW97

FABORY B38130.087.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.165 ίντσες, 140 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7FLA Μοντέλο: B38130.087.0001Σταυρός αναφοράς: 42JW97

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€130.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 8 "
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.165 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.15 / 16 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD2 1 / 4 "
Τύπος πλυντηρίουΜεγάλο επίπεδο πλυντήριο OD

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.695
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38130.087.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.165 ίντσες, 140 PK
€130.95 /πακέτο