FABORY B33620.018.0062 Τυφλό πριτσίνι, #11 Μέγεθος τρυπανιού, 0.192 έως 0.196 ίντσα Τρύπα, 4500PK | CG7ECT 164A39

FABORY B33620.018.0062 Τυφλό πριτσίνι, #11 Μέγεθος τρυπανιού, 0.192 έως 0.196 ίντσες τρύπα, 4500 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ECT Μοντέλο: B33620.018.0062Σταυρός: 164A39

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος τρυπανιού#11
Βαθμός19
Εύρος Grip0.063 "έως 0.125"
Επικεφαλής Ντία.0.356 "έως 0.394"
Ύψος κεφαλιού0.06 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 "έως 0.196"
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.471 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο
Αριθμός πριτσίνιας62
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό τέλος
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)500 λίβρες
ΑρχικόIFI 126
ΣτυλBlind Rivet
Αντοχή σε εφελκυσμό690 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4468
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B33620.018.0062 Τυφλό πριτσίνι, #11 Μέγεθος τρυπανιού, 0.192 έως 0.196 ίντσες τρύπα, 4500 PK
€396.02 /πακέτο