FABORY B12020.125.0001 Παξιμάδι Castle, 1-1/4-12 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 2 Κατηγορία | CG7BBE 178R51

FABORY B12020.125.0001 Castle Nut, 1-1/4-12 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 2

Στοιχείο: CG7BBE Μοντέλο: B12020.125.0001Cross Ref: 178R51
€301.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάστρο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1/4 "-12
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 2
Τύπος καρύουHex Slotted Nut-Κανονικό
ΑρχικόASME B18.2.2
ΣτυλHex Slotted Nut-Κανονικό
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςΠλάτος σε όλα τα επίπεδαφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΣτυλΤιμή
FABORY B12000.025.0001 Καρύδι Κάστρου, 1/4-20 Μέγεθος Νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7BAE 178R05 B12000.025.0001UNC (χονδροειδές)1 / 4 "-20Σκέτη7 / 16 "ΣκέτηΒαθμολογία 2-Hex Slotted Nut-Κανονικό€579.14
RFQ
FABORY B12000.031.0001 Καρύδι Κάστρου, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7BAF 178R06 B12000.031.0001UNC (χονδροειδές)5 / 16 "-18Σκέτη1 / 2 "ΣκέτηΒαθμολογία 2-Hex Slotted Nut-Κανονικό€504.06
RFQ
FABORY B12000.037.0001 Καρύδι Κάστρου, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7BAG 178R07 B12000.037.0001UNC (χονδροειδές)3 / 8 "-16Σκέτη9 / 16 "ΣκέτηΒαθμολογία 2-Hex Slotted Nut-Κανονικό€399.19
RFQ
FABORY B12000.043.0001 Καρύδι Κάστρου, 7/16-14 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7BAH 178R08 B12000.043.0001UNC (χονδροειδές)7 / 16 "-14Σκέτη11 / 16 "ΣκέτηΒαθμολογία 2-Hex Slotted Nut-Κανονικό€352.00
RFQ
FABORY B12000.050.0001 Καρύδι Κάστρου, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7BAJ 178R09 B12000.050.0001UNC (χονδροειδές)1 / 2 "-13Σκέτη3 / 4 "ΣκέτηΒαθμολογία 2-Hex Slotted Nut-Κανονικό€350.20
RFQ
FABORY B12000.062.0001 Καρύδι Κάστρου, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7BAK 178R10 B12000.062.0001UNC (χονδροειδές)5 / 8 "-11Σκέτη15 / 16 "ΣκέτηΒαθμολογία 2-Hex Slotted Nut-Κανονικό€260.19
RFQ
FABORY B12000.075.0001 Καρύδι Κάστρου, 3/4-10 Μέγεθος Νήματος, Βαθμός 2 Βαθμός | CG7BAL 178R11 B12000.075.0001UNC (χονδροειδές)3 / 4 "-10Σκέτη1 1 / 8 "ΣκέτηΒαθμολογία 2-Hex Slotted Nut-Κανονικό€246.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B12020.125.0001 Castle Nut, 1-1/4-12 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 2
€301.64 /μονάδα