FABORY B08305.062.0150 Μπουλόνι μεταφοράς, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, 110PK | CG7AJF 164W76

FABORY B08305.062.0150 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, 110PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7AJF Μοντέλο: B08305.062.0150Cross Ref: 164W76

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€163.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμός Α
Επικεφαλής Ντία.1.219 "έως 1.344"
Ύψος κεφαλιού0.313 "έως 0.344"
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 1 / 2 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.313 "έως 0.344"
Τετράγωνο πλάτος0.616 "έως 0.642"
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1489
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08305.062.0150 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, 110PK
€163.98 /πακέτο