FABORY B08300.062.0200 Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade A Grade, 5/8 Inch Drill Size, 100PK | CG7AHA 164W56

FABORY B08300.062.0200 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7AHA Μοντέλο: B08300.062.0200Cross Ref: 164W56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€173.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμός Α
Επικεφαλής Ντία.1.219 "έως 1.344"
Ύψος κεφαλιού0.313 "έως 0.344"
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.313 "έως 0.344"
Τετράγωνο πλάτος0.616 "έως 0.642"
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7145
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08300.062.0200 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, 100PK
€173.83 /πακέτο