FABORY B08300.050.0500 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 33/64 Inch Drill Size, 90PK | CG7AGY 164W36

FABORY B08300.050.0500 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 33/64 ιντσών, 90PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7AGY Μοντέλο: B08300.050.0500Cross Ref: 164W36

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€56.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμός Α
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
ΑρχικόASME B18.5, SAE J429
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8216
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08300.050.0500 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, Κατηγορία Α, Μέγεθος τρυπανιού 33/64 ιντσών, 90PK
€56.42 /πακέτο