FABORY B04200.075.0350 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, βαθμός A307B, 40PK | CG6UZD 178C70

FABORY B04200.075.0350 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, βαθμός A307B, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6UZD Μοντέλο: B04200.075.0350Κωδ. Σταυρού: 178C70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€276.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωνικό μπουλόνι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA307B
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Τύπος κεφαλής - μπουλόνιαHex
επικεφαλής Πλάτος1 1 / 4 "
Τύπος Heavy Hex BoltΒαρέος Hex Bolt
Μήκος3 1 / 2 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 3/4 ίντσες
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6194
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B04200.075.0350 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, βαθμός A307B, 40PK
€276.85 /πακέτο