FABORY B01258.025.0200 Μπουλόνι φλάντζας, φλάντζα Dia 9/16 ίντσας., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXQ 157D21

FABORY B01258.025.0200 Μπουλόνι φλάντζας, Διάμετρος φλάντζας 9/16 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, Βαθμός 5

Στοιχείο: CG6QXQ Μοντέλο: B01258.025.0200Σταυρός: 157D21
€507.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι φλάντζας
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Τύπος μπουλονιού φλάντζαςΜπουλόνι φλάντζας
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνη φλάντζα
Τύπος κεφαλής - μπουλόνιαΕξάγωνη φλάντζα
Μήκος2 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 σε
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςΜήκοςΦόρτωση απόδειξηςΣκληρότητα RockwellΣύστημα μέτρησηςΘερμ. ΕύροςΤιμή
FABORY B01258.025.0050 Μπουλόνι φλάντζας, φλάντζα Dia 9/16 ίντσας., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1 / 4 "-20Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 / 2 "--Ίντσα-€515.07
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Βίδα φλάντζας, 9/16 ίντσας φλάντζα Dia., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1 / 4 "-20Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο5 / 8 "--Ίντσα-€458.62
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Βίδα φλάντζας, 9/16 ίντσας φλάντζα Dia., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1 / 4 "-20Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο3 / 4 "--Ίντσα-€204.27
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Βίδα φλάντζας, φλάντζα Dia 9/16 ίντσας., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1 / 4 "-20Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 "--Ίντσα-€459.71
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Βίδα φλάντζας, 9/16 ίντσας φλάντζα Dia., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1 / 4 "-20Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 1 / 4 "--Ίντσα-€432.98
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Βίδα φλάντζας, φλάντζα Dia 9/16 ίντσας., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1 / 4 "-20Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 1 / 2 "--Ίντσα-€551.14
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Flange Bolt, 9/16 Inch Flange Dia., 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Βαθμός 5 Βαθμός | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1 / 4 "-20Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 3 / 4 "--Ίντσα-€515.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B01258.025.0200 Μπουλόνι φλάντζας, Διάμετρος φλάντζας 9/16 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, Βαθμός 5
€507.63 /μονάδα