Σύστημα καθαρισμού αέρα EXTRACT-ALL SP-400-AMB, 20 βάθους | AX3KHP

EXTRACT-ALL Σύστημα καθαρισμού αέρα SP-400-AMB, 20" Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3KHP Μοντέλο: SP-400-AMB

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,656.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καθαρισμού αέρα
Ροή αέρα400 cfm
Ενισχυτές AC2.91
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος20 "
φινίρισμαΠολυουρεθάνη σε σκόνη
Ύψος46 "
Επίπεδο θορύβου71 dB
RPM2940
Τάση120V
Watts350W
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.7928
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL Σύστημα καθαρισμού αέρα SP-400-AMB, 20" Βάθος
€3,656.97 /μονάδα