EXTECH PQ3350-3-NIST Power Harmonics Analyzer 9.99mw Nist | AE7CWY 5WYU5

EXTECH PQ3350-3-NIST Power Harmonics Analyzer 9.99mw Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CWY Μοντέλο: PQ3350-3-NISTCross Ref: 5WYU5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,694.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής ισχύος και αρμονικής
Απόκριση ACTrue RMS
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης60 Hz
Τρέχουσα ακρίβεια+/- 0.5% + 30 ψηφία
Τρέχοντα κανάλια3
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
DisplayΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD
Μέγιστη. AC Amps1200A
Μέγιστη. Τάση AC600V
Μέγιστη. DC Amps3000A
Μέγιστη. VA9.99 MVA
Μέγιστη. Βατ9.99MW
Φάση3
Συντελεστής ισχύοςαπό 0 έως 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Ρυθμός δειγματοληψίας2 δευτερόλεπτα έως 2 ώρες.
Αποθηκευτικός χώρος52,428 / 17,476 αναγνώσεις
Ακρίβεια τάσης+/- 0.5% + 30 ψηφία
Κανάλια τάσης3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3225
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Παράγοντας Crest (λιγότερο από 4)
    • Ανάλυση οθόνης (240 x 128)
    • Εύρος αρμονικής σύλληψης (99ος)
    • Τρέχουσα ικανότητα κιτ (3000Α)
    • Ελάχ. Παροδική διάρκεια (16.66 mS)
    • Αιχμή αιχμής (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EXTECH PQ3350-1 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 1200a | AE7CWV 5WYU2 PQ3350-1€5,099.12
EXTECH PQ3350-1-NIST Αναλυτής Power Harmonics Nist 1200a | AE7CWW 5WYU3 PQ3350-1-NIST€5,402.85
EXTECH PQ3350-3 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 3000a | AE7CWX 5WYU4 PQ3350-3€5,225.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH PQ3350-3-NIST Power Harmonics Analyzer 9.99mw Nist
€5,694.94 /μονάδα