Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH LT45 Led Light Meter | AB6MGG 21YE35

EXTECH LT45 Led Light Meter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6MGG Μοντέλο: LT45Σταυρός: 21YE35

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€504.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής φωτός LED
Ακρίβεια+ /-3%
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
καλώδιο Μήκος59 "
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝManual Store 99 Readings
DisplayΚαταμέτρηση LCD 4000
Μέτρηση της σειράς0 έως 40,000 FC; 0 έως 400,000 Lux
Ελάχ. / Μέγ. ΜνήμηΝαι
Ανάλυση0.01 FC ή 0.1 Lux

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9027504050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μπαταρίαςΤιμή
EXTECH LT40 Led μετρητής φωτός | AB6MGF 21YE34 LT40(2) ΑΑΑ€142.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH LT45 Led Light Meter
€504.41 /μονάδα