Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 έως 300vac | AA6GJA 13X132

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 έως 300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GJA Μοντέλο: GRT300Σταυρός: 13Χ132
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
€1,130.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή γείωσης γείωσης
Ακρίβεια+/- 2% της ανάγνωσης +/- 3 ψηφία
Μετρά20,000
DisplayΔιπλή οθόνη LCD
Συχνότητα λειτουργίας820 Hz
Πηγή ενέργειας(8) μπαταρίες AA 1.5V
Ανάλυση0.001 έως 1k Ohms
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT IV 300V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος αντίστασης γης (0.002 / 0.02 / 0.2 / 2k Ohms)
    • Πόλοι μέτρησης γης ((4) βοηθητικοί φραγμοί γείωσης)
    • Earth Volts (0 έως 300VAC)
    • Μέτρηση ρεύματος (2mA)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 έως 300vac
€1,130.75 /μονάδα