Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH EC600 Αδιάβροχο κιτ αγωγιμότητας | AD9PHP 4TXG5

EXTECH EC600 Αδιάβροχο κιτ αγωγιμότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PHP Μοντέλο: EC600Cross Ref: 4TXG5 / 4WCJ5
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
€863.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο κιτ αγωγιμότητας
Auto Power OffΝαι
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίαςΝαι
Διακρίβωση1, 2 ή 3 Point
DisplayΔιπλή οπίσθια οθόνη LCD
Εμφανιζόμενο εύρος θερμοκρασίας32 έως 122 βαθμοί F, 0 έως 50 βαθμοί C
Ακρίβεια ηλεκτρικής αγωγιμότητας+/- 1.5% FS
Εύρος ηλεκτρικής αγωγιμότητας0.00 έως 199.9 mS
Ανάλυση ηλεκτρικής αγωγιμότητας0.01 uS
Μνήμη300 αναγνώσεις
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 σε 212 βαθμούς
Ακρίβεια ORP+/- 0.15
Περιοχή ORP-1999 έως + 1999mV
Ανάλυση ORP1mV
Ακρίβεια pH+/- 0.02
Εύρος pH-2.00 να 19.99
Ανάλυση pH0.02 pH
Πηγή ενέργειας(2) Μπαταρίες AA
Ακρίβεια αλατότητας+/- 1.5% FS
Εύρος αλατότητας0 έως 100ppt
Υποκατηγορίαχειρός
Ακρίβεια TDS+/- 1.5% FS
Εύρος TDS0 έως 100 ppm
Ψήφισμα TDS0.01 mg / L
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί F
Θερμ. Ανάλυση0.1 βαθμοί F
Εύρος αντιστάθμισης θερμοκρασίας32 έως 212 F
ΑδιάβροχοΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ9027808030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια αντίστασης (+/- 1.5% FS)
    • Εύρος αντίστασης (0 έως 100M Ohms / cm)
    • Ανάλυση αλατότητας (0.01 ppt)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH EC600 Αδιάβροχο κιτ αγωγιμότητας
€863.91 /μονάδα