Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH DL160 Διπλή τάση εναλλασσόμενου ρεύματος / τρέχον καταγραφικό | AE4MRK 5LUT7

EXTECH DL160 Καταγραφέας δεδομένων διπλής εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος/εναλλασσόμενου ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MRK Μοντέλο: DL160Cross Ref: 5LUT7
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
€641.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή είσοδος AC τάσης / τρέχοντος καταγραφικού
Τρέχουσα ακρίβεια+ /-2%
Τρέχοντα κανάλια2
Περιοχή ρεύματος10 έως 200A AC
DisplayΔιπλή οθόνη LCD
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Φάσημονόκλινο
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία λιθίου ή 120 V, 50 / 60Hz
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Ρυθμός δειγματοληψίας1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες
Απαιτείται λογισμικόΠεριλαμβάνεται
Αποθηκευτικός χώρος256,000 αναγνώσεις
True RMSΝαι
Ακρίβεια τάσης+ /-1.5%
Κανάλια τάσης2
Εύρος τάσης6 έως 600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5425
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα καταγραφή (Ναι)
    • Ουδέτερη καταγραφή ρεύματος (Ναι)
    • Χωρητικότητα εγγραφής (256,000 αναγνώσεις)
    • Τρέχον RMS (Ναι)
    • Τάση RMS (Ναι)
    • Καταγραφή τάσης (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μετρά ταυτόχρονα δύο εισόδους τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος ή δύο εισόδους ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος ή μία τάση εναλλασσόμενου ρεύματος και εισόδου ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος, συναγερμούς υψηλής / χαμηλής

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH DL160 Καταγραφέας δεδομένων διπλής εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος/εναλλασσόμενου ρεύματος
€641.81 /μονάδα