Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH AN200-NIST Ανεμόμετρο με θερμοκρασία Ir Vane Nist | AE3UVC 5GCD6

EXTECH Ανεμόμετρο AN200-NIST με πτερύγια θερμοκρασίας Ir Nist

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UVC Μοντέλο: AN200-NISTCross Ref: 5GCD6
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
€702.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο με θερμοκρασία IR
Ακρίβεια+ /-3%
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-3%
αέρα0 έως 999,999 CFM
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
καλώδιο Μήκος3.9 "(120 εκατοστά)
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
DisplayΚαταμέτρηση LCD 1999
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 9V
Μέγεθος ανιχνευτή2.83 "Dia
Ανάλυση1 fpm
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο Vane
Θερμ. Ακρίβεια+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Θερμ. Εύρος-58 έως 500 F (IR), 14 έως 140 F (Air)
ΧαρακτηριστικάΑνεμοδείκτης
Ταχύτητα (FPM)από 80 έως 5900
Ταχύτητα (Κόμβοι)από 0.8 έως 58.3
Ταχύτητα (KPH)από 1.4 έως 108
Ταχύτητα (MPH)από 0.9 έως 67
Ταχύτητα (MPS)από 0.4 έως 30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ9026804000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένο θερμόμετρο υπερύθρων, μέσος όρος 20 σημείων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Ανεμόμετρο AN200-NIST με πτερύγια θερμοκρασίας Ir Nist
€702.98 /μονάδα