Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXCELTA 2629 Bent Long Nose Plier 4-3 / 4 ίντσες ομαλή | AH3KPY 32NE96

EXCELTA 2629 Πένσα λυγισμένης μακριάς μύτης 4-3/4 ιντσών λεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KPY Μοντέλο: 2629Σταυρός: 32NE96
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
€36.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυγισμένο Long Pose
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΒάσκας
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Κάμψη γνάθουΠτυχία 30
Μήκος γνάθου3 / 4 "
Πλάτος γνάθου3 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1 / 2 "
Συνολικό μήκος4.75 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 32 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0454
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςPK

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Safe ESD: Όχι
    • Πλευρικός κόφτης: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια λαβής: Ομαλή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΕίδοςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΣυνολικό μήκοςΠλάτος άκρηςΤιμή
EXCELTA 2642 Flat Nose Plier 4-3 / 4 ίντσες ομαλή | AH3KPZ 32NE97 2642ΜαξιλαροθήκηΕπίπεδη μύτη Plier5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 4 "€38.12
EXCELTA 2829 Bent Long Nose Plier 5-3 / 4 ίντσες ομαλή | AH3KQE 32NF03 2829Αθόρυβη λειτουργίαΛυγισμένο Long Pose1.125 "3 / 8 "5.75 "3 / 64 "€41.16
EXCELTA 2842 Flat Nose Plier 5-3 / 4 ίντσες ομαλή | AH3KQF 32NF04 2842Αθόρυβη λειτουργίαΕπίπεδη μύτη Plier1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "3 / 32 "€42.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXCELTA 2629 Πένσα λυγισμένης μακριάς μύτης 4-3/4 ιντσών λεία
€36.88 /μονάδα