Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 9201 Περιστρεφόμενος 1/8 ίντσες (m) npt M4 x 0.5 Γυναίκα | AF6QUD 20CL73

EXAIR 9201 Περιστρεφόμενη 1/8 ίντσα (m)npt M4 x 0.5 Θηλυκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QUD Μοντέλο: 9201Cross Ref: 20CL73

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€82.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αεροβόλο
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος σύνδεσηςΑρσενικό σε θηλυκό
Διάμετρος τρύπας.7 / 32 "
Είσοδος1/8 "(Μ) NPT
Μήκος1 1 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός μαγνητών0
OutletM4 x 0.5 Γυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318130000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.ΕίσοδοςΜήκοςOutletΤιμή
EXAIR 9202 Περιστρεφόμενος 1/8 ίντσες (m) npt M5 x 0.5 Γυναίκα | AF6QUE 20CL74 92027 / 32 "1/8 "(Μ) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 Γυναίκα€78.78
EXAIR 9203 Περιστρεφόμενο 1/8 ίντσες (m) npt M6 x 0.75 θηλυκό | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(Μ) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 Γυναίκα€79.97
EXAIR 9052 Περιστρεφόμενη 1/8 ίντσα (m) npt 1/8 ίντσα (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(Μ) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€108.94
EXAIR 9053 Περιστρεφόμενος 1/4 ίντσες (m) npt 1/4 ίντσες (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(Μ) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€116.33
EXAIR 9068 Περιστρεφόμενος 3/8 ίντσες (m) npt 3/8 ίντσες (f) npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(Μ) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT€207.22
EXAIR 9069 Περιστρεφόμενος 1/2 ίντσες (m) npt 1/2 ίντσες (f) npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(Μ) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT€231.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 9201 Περιστρεφόμενη 1/8 ίντσα (m)npt M4 x 0.5 Θηλυκό
€82.86 /μονάδα