ESSICK AIR MA0800 Φορητός Εξατμιστικός Υγραντήρας Λευκός | AG7DPH 5KEF3

ESSICK AIR MA0800 Φορητός υγραντήρας εξάτμισης Λευκός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DPH Μοντέλο: MA0800Cross Ref: 5KEF3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€169.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγραντήρας
Ενισχυτές AC1.2
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος60 "
Βάθος18 "
Τύπος αποστράγγισηςΜπουκάλι
Ύψος17 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού2600
Τοποθέτηση ΤύποςΟχι
Διαμόρφωση βύσματος NEMAN
Αριθμός Ταχυτήτων3
Αντικατάσταση Wick32 WJ83
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
ΧαρακτηριστικάΜίνι κονσόλα
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts81
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8285
Ύψος πλοίου (cm)43.43
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8509805050

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή νερού (2.5 γαλλ.)
    • Το Wick αντιμετωπίστηκε με (Αντιμικροβιακό)
    • Μέγιστη. Χρόνος εκτέλεσης (36 ώρες)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακοί έλεγχοι και οθόνη, Κινητήρας 3 ταχυτήτων, Ρυθμιζόμενος υγραντήρας, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ανανέωση νερού και Ένδειξη φίλτρου ελέγχου
    • Υπο-μάρκα: AIRCARE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR MA0800 Φορητός υγραντήρας εξάτμισης Λευκός
€169.98 /μονάδα