ESSICK AIR 4DTS 900 Κονσόλα Εξατμιστικός υγραντήρας 2700 τετραγωνικών ποδιών | AG3QKU 33TN59

ESSICK AIR Υγραντήρας εξάτμισης κονσόλας 4DTS 900 2700 τετραγωνικά πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QKU Μοντέλο: 4DTS 900Cross Ref: 33TN59

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€295.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγραντήρας εξάτμισης
Ενισχυτές AC2
ΧρώμαΒουρτσισμένο νικέλιο / μαύρο
καλώδιο Μήκος60 "
Βάθος13.25 "
Τύπος αποστράγγισηςΔιπλές φιάλες
Ύψος21.5 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού3600
Διαμόρφωση βύσματος NEMA18 AWG
Αριθμός Ταχυτήτων9
Αντικατάσταση Wick2PYG4
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
Χαρακτηριστικάπρόξενος
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts240
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.9725
Ύψος πλοίου (cm)58.17
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8509805060

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο αντικατάστασης (1051)
    • Δεξαμενή νερού (5.7 γαλλ.)
    • Το Wick αντιμετωπίστηκε με (Αντιμικροβιακό)
    • Μέγιστη. Χρόνος εκτέλεσης (48 ώρες)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακή οθόνη και χειριστήρια, μοτέρ 9 ταχυτήτων, ρυθμιζόμενος υγραντήρας, αυτόματη απενεργοποίηση, δείκτες φίλτρου επαναπλήρωσης νερού και ελέγχου, τροχίσκοι για εύκολη κινητικότητα, εύχρηστες διπλές φιάλες νερού με εύκαμπτο σωλήνα αναπλήρωσης
    • Υπο-μάρκα: AIRCARE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR Υγραντήρας εξάτμισης κονσόλας 4DTS 900 2700 τετραγωνικά πόδια
€295.86 /μονάδα