Διακόπτης πρόσβασης ESSEX PHSS1-US Handicap από ανοξείδωτο στεφάνη | AC8PDR 3CWR2

ESSEX PHSS1-US Διακόπτης Πρόσβασης Αναπηρίας Ανοξείδωτη στεφάνη

Στοιχείο: AC8PDR Μοντέλο: PHSS1-USCross Ref: 3CWR2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πρόσβασης πόρτας Handicap
Ενισχυτές AC16Α @125 VAC
Βάθος1"
φινίρισμαΣτεφάνι από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος5.125 "
Τάση Εισόδου12 έως 24 VDC
ΥλικόΧειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 F έως +160 F
Παραγωγή1 SPDT, 8A @30 VDC
ΧαρακτηριστικάΠιεζοηλεκτρικό
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSEX PHSS1-US Διακόπτης Πρόσβασης Αναπηρίας Ανοξείδωτη στεφάνη