ESSEX PEBSS2-US Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανοξείδωτο | AA9ZHQ 1JYX5

ESSEX Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης PEBSS2-US από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AA9ZHQ Μοντέλο: PEBSS2-USCross Ref: 1JYX5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιεζοηλεκτρικός διακόπτης
Βάθος1.25 "
Ύψος4.5 "
Τάση Εισόδου12 έως 24 VDC
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Παραγωγή1 N/O, 1 N/C, 2A @ 30 VDC
Βαθμολογία2A @ 30 VDC
ΧαρακτηριστικάΧρονικά
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
ESSEX PEBSS0-US πιεζοηλεκτρικός διακόπτης | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-ΗΠΑΧρονικά-
RFQ
Έξοδος ESSEX PEBSS4-US Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης | AC2CMH 2ΗΝΚ3 PEBSS4-ΗΠΑΟθόνη εξόδου έκτακτης ανάγκης-
RFQ
ESSEX PEBSSN2 Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης Push To Exit | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Πιέστε για έξοδο-
RFQ
ESSEX PEBSSN6 Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης Push To Open | AD9PLC 4TXX6 PEBSSN6Πιέστε για άνοιγμα€120.44
ESSEX PEBSS6-US Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης Push Open | AD9PLD 4TXX7 PEBSS6-ΗΠΑΆνοιγμα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSEX Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης PEBSS2-US από ανοξείδωτο χάλυβα