ERTALYTE 2NHN1 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 ίντσας 24 x 39.4 ίντσες | AC2VVD

ERTALYTE 2NHN1 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 ίντσας 24 x 39.4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VVD Μοντέλο: 2NHN1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,264.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΥπόλευκο
Μήκος39 13 / 32 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόΡΕΤ-Ρ
Τύπος υλικούΓεμάτο στερεό λιπαντικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 210 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό10,500 psi
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)100.84
Πλάτος πλοίου (cm)62.99
Κωδικός ΕΣ3920620090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΑνοχή μήκουςΤύπος υλικούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
ERTALYTE 1URD3 Φύλλο Pet-p Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€106.06
ERTALYTE 1URD9 Φύλλο Pet-p Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€165.27
ERTALYTE 1URE3 Φύλλο Pet-p Λευκό 5/8 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€200.77
ERTALYTE 1URE6 Φύλλο Pet-p Λευκό 3/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€250.69
ERTALYTE 1URE9 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€338.36
ERTALYTE 1URF3 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 1/4 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€400.61
ERTALYTE 1URF6 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€495.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERTALYTE 2NHN1 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 ίντσας 24 x 39.4 ίντσες
€4,264.80 /μονάδα