ERTALYTE 1UTJ4 Φύλλο Pet-p Λευκό 4 ίντσες T 24 x 48 In | AB3QDA

ERTALYTE 1UTJ4 Φύλλο Pet-p Λευκό 4 ιντσών T 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QDA Μοντέλο: 1UTJ4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,507.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+1.500 "/ - 0.000"
ΥλικόΡΕΤ-Ρ
Τύπος υλικούΦυσικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό12,400 psi
Πάχος4"
Ανοχή πάχους+0.050 "/ - 0.000"
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+0.500 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.89
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ3920620090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΑνοχή μήκουςΤύπος υλικούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
ERTALYTE 1URD3 Φύλλο Pet-p Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€115.50
ERTALYTE 1URD9 Φύλλο Pet-p Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€178.67
ERTALYTE 1URE3 Φύλλο Pet-p Λευκό 5/8 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€224.32
ERTALYTE 1URE6 Φύλλο Pet-p Λευκό 3/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€269.18
ERTALYTE 1URE9 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€376.98
ERTALYTE 1URF3 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 1/4 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€447.60
ERTALYTE 1URF6 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€553.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERTALYTE 1UTJ4 Φύλλο Pet-p Λευκό 4 ιντσών T 24 x 48 ίντσες
€11,507.08 /μονάδα