ERTALYTE 1URT2 Φύλλο Pet-p Λευκό 4 ιντσών T 12 x 24 In | AB3QAB

ERTALYTE 1URT2 Φύλλο Pet-p Λευκό 4 ιντσών T 12 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QAB Μοντέλο: 1URT2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,876.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΡΕΤ-Ρ
Τύπος υλικούΦυσικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό12,400 psi
Πάχος4"
Ανοχή πάχους+0.050 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.5725
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ3920620090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΑνοχή μήκουςΤύπος υλικούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
ERTALYTE 1URD3 Φύλλο Pet-p Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€115.50
ERTALYTE 1URD9 Φύλλο Pet-p Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€178.67
ERTALYTE 1URE3 Φύλλο Pet-p Λευκό 5/8 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€224.32
ERTALYTE 1URE6 Φύλλο Pet-p Λευκό 3/4 ίντσες T 12 x 12 In | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€269.18
ERTALYTE 1URE9 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€376.98
ERTALYTE 1URF3 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 1/4 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€447.60
ERTALYTE 1URF6 Φύλλο Pet-p Λευκό 1 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Φυσικός βαθμός-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F€553.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERTALYTE 1URT2 Φύλλο Pet-p Λευκό 4 ιντσών T 12 x 24 ίντσες
€2,876.78 /μονάδα