ERIEZ APL-152 Ανυψωτικός μαγνήτης 1650 Lb Χωρητικότητα 16-3 / 8 ίντσες Συνολικό μήκος | AB3GLA 1TAF4

ERIEZ APL-152 Μαγνήτης ανύψωσης 1650 Lb Χωρητικότητα 16-3/8 ίντσες Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GLA Μοντέλο: APL-152Cross Ref: 1TAF4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,983.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης1-7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης1-7 / 8 "
ΥποσημειώσειςΜέγιστη. Ονομαστική χωρητικότητα βάσει καθαρού, γυαλισμένου χάλυβα και εξαρτάται από το πάχος και το μέγεθος του υλικού, Μέγ. Η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τα 175 Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για εφαρμογές υψηλότερης θερμοκρασίας
Ύψος μαγνήτη16-15 / 16 "Κλείσιμο, 21-1 / 2" ανοιχτό
Μήκος μαγνήτη10 13 / 16 "
Υλικό μαγνητώνΝεοδύμιο
Πλάτος μαγνήτη12 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία ανθεκτική στη θερμότητα.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Ονομαστική επίπεδη χωρητικότητα1650 λίβρες
συνολικό ύψος21.5 "
Συνολικό μήκος16.375 "
συνολικό πλάτος17.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 176.9
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποίηση μαγνήτη (Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση γερανού)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ERIEZ APL-154 Ανυψωτικός μαγνήτης 3600 Lb Χωρητικότητα 22-13 / 16 Συνολικό μήκος | AB3GLB 1TAF5 APL-15417-5 / 8 "Κλείσιμο, 22-1 / 8" ανοιχτό17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "€9,850.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERIEZ APL-152 Μαγνήτης ανύψωσης 1650 Lb Χωρητικότητα 16-3/8 ίντσες Συνολικό μήκος
€7,983.33 /μονάδα