ERICO TDX400S120 / 240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMY 18K875

ERICO TDX400S120/240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120/240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KMY Μοντέλο: TDX400S120/240Σταυρός: 18K875

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,002.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος3.25
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΜπορεί να εγκατασταθεί σε θέση τύπου 1 ή 2 σύμφωνα με το NEC 2008
Εκτίμηση IP65
Μήκος10.40
Ρεύμα αστραπής25kA
ΥλικόΑλουμίνιο, IP65 (NEMA 4)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας170 LN, 276 LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση400kA
Τρόποι προστασίαςΌλες οι λειτουργίες προστατεύονται
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ πάνελ, 3/4 "Straight Nipple
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός καλωδίων3 καλώδια + γείωση
Φάση1S
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάModular
Τάση120/240
Βαθμολογία προστασίας τάσης800V (LN), 1200 (LL), 700V (NG), 800V (LG)
Πλάτος10.32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
ERICO TDX400S120 / 208 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMX 18K874 TDX400S120 / 2084 καλώδια + γείωση3Y120/208€7,966.76
ERICO TDX400S277 / 480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMZ 18K876 TDX400S277 / 4804 καλώδια + γείωση3Y277/480€7,482.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICO TDX400S120/240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120/240v
€7,002.08 /μονάδα