Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ERICO TDX100M480D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863

ERICO TDX100M480D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KMK Μοντέλο: TDX100M480DΣταυρός: 18K863
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
€2,306.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος3.07
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
ΥποσημειώσειςΜπορεί να εγκατασταθεί σε θέση τύπου 1 ή 2 σύμφωνα με το NEC 2008
Εκτίμηση IP65
Μήκος9.45
Ρεύμα αστραπής12kA
ΥλικόΑλουμίνιο, IP65 (NEMA 4)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας610 LN, 1220 LL
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100kA
Τρόποι προστασίαςΌλες οι λειτουργίες προστατεύονται
Στυλ συναρμολόγησηςΠάνελ πάνελ, 3/4 "Straight Nipple (Προαιρετικό Flush Mounting Plate for Drywall)
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός καλωδίων3 καλώδια + γείωση
Φάση3D
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάModular
Τάση480
Βαθμολογία προστασίας τάσης1800 (LL), 1800V (LG)
Πλάτος3.31

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
ERICO TDX100M120 / 208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 καλώδια + γείωση3Y120/208€2,308.99
ERICO TDX100M120 / 240 Tvss Modular 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 καλώδια + γείωση1S120/240€2,063.89
ERICO TDX100M120 / 240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 240v | AA8KMG 18K860 TDX100M120 / 240D4 καλώδια + γείωση3HLD120/240€2,284.75
ERICO TDX100M240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 καλώδια + γείωση3D240€2,280.40
ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMJ 18K862 TDX100M277 / 4804 καλώδια + γείωση3Y277/480€2,251.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERICO TDX100M480D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 480v
€2,306.47 /μονάδα